Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1359-40-33-5705 Herst.-Nr.: DN-81204 EAN/GTIN: 4016032424260 |
| | |
|
| | |
| Die DIGITUS Mini GBIC (SFP) Transceiver Module bieten höchste Qualität und Zuverlässigkeit. Ob von Switch zu Switch, Konverter zu Switch, Konverter zu Konverter oder weitere, umfangreiche Einsatzmöglichkeiten: Die große Vielfalt an DIGITUS Modulen ermöglicht Ihnen einen flexiblen Einsatz der Glasfasertechnologie. Durch die Konformität mit dem MSA (Multi Source Agreement)-Standard ist eine Kompatibilität mit Drittherstellern gewährleistet. Highlights - SFP+ Modul
- Unterstüzt DDM
- Hohe Qualität und Ausfallsicherheit
- 10 Gbps Maximale Datenrate
- MSA kompatibel
- Wellenlänge: TX 1270 / RX 1330
- Geeignet für 09/125µm Singlemode Glasfaserkabel
- Anschluss: 1x LC Simplex, Distanz bis 10 km
- Sicherer Schnellverschluss-Mechanismus
- Kompatibel zu folgenden Herstellern: Ubiquiti, Allied Telesis, Allnet, CISCO, D-Link, Edimax, Intellinet, KTI Networks, Level One, PLANET, Tenda, TP-Link, TRENDnet, ZyXEL, ZTE , Avaya , Mikrotik , ENTERASYS, FINISAR, FORCE 10 ,RIVERSTONE , Fortinet
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 43 g | Höhe: | 2.5 cm | Länge: | 5.7 cm | Breite: | 11.8 cm | Farbe: | Silber |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1359 | | | | | | € 2,90* | ab € 42,31* | € 50,08* | | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 42,36* | € 50,09* | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 43,30* | € 51,22* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 44,41* | € 52,46* | | | | | 30 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 47,47* | € 55,88* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1359 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1359 | | Versand: Lager 1359 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* | | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|