Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JABRA Evolve 20 SE Special Edition UC monaural USB-A


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
picture_1
picture_1
picture_2
picture_3
Artikel-Nr.:
     1359-40-33-8501
Hersteller:
     GN Audio Germany
Herst.-Nr.:
     4993-829-409
EAN/GTIN:
     5706991021127
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bluetooth Headset
Lautstärkeregler
jabra bluetooth headset mono
bluetooth headset
Das Evolve 20 Special Edition ist ein professionelles Einstiegs-Headsets mit einer Bedieneinheit, die Anrufmanagement wie das Starten, Annehmen und Stummschalten von Anrufen leicht macht und herausragenden Sound bei Anrufen und Musik bietet. Einfache Konnektivität erleichtert die Inbetriebnahme mit Ihrem PC.

Highlights
  • Einfaches Anrufmanagement und toller Sound
  • Bequemer Zugriff auf häufig genutzte Funktionen wie Lautstärkeregelung und Stummschaltung
  • Flexible Plug-and-Play-Konnektivität
  • Ganztägiger Tragekomfort dank weicher Kunstleder-Ohrpolster
  • Verstellbarer Überkopfbügel für einen perfekten Sitz
  • Zertifiziert für Skype for Business Mono-Headset für VoIP-Softphone


Weitere Informationen:
Gewicht:
123 g
Höhe:
4.8 cm
Länge:
16 cm
Breite:
18.7 cm
Farbe:
Schwarz
... > Lager 1359 > Jabra > Audio
Weitere Suchbegriffe: jabra bluetooth headset, Jabra, Evolve, 20, SE
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1359
23
€ 2,90*
ab € 29,70*
€ 40,14*
Frei Haus
ab € 29,69*
€ 40,15*
€ 4,99*
ab € 29,82*
€ 40,24*
€ 4,70*
ab € 31,74*
€ 42,79*
3 Tage
43
€ 4,90*
ab € 32,57*
€ 43,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1359
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,14*
€ 47,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,89*
€ 47,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,27*
€ 45,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,92*
€ 42,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,94*
€ 41,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,70*
€ 35,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 1359
Versand: Lager 1359
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
ab € 1.100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Jabra
4999-829-409
ab € 33,26*
Ähnlich
Jabra
6399-823-109
ab € 57,05*
Ähnlich
Jabra
6393-823-109
ab € 54,08*
Ähnlich
Jabra
6399-829-209
ab € 52,21*
Ähnlich
Jabra
6393-829-209
ab € 56,68*
Ähnlich
Jabra
6599-823-309
ab € 115,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.