Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1359-40-33-8994 Herst.-Nr.: FH2000 EAN/GTIN: 4977766783736 |
| |
|
| | |
| Brother FH-2000 Filterhalterung für Feinstaubfilter. Highlights - FH-2000 Filterhalterung
- Für Feinstaubfilter
- Kompatibel zu verschiedenen Brother-Modellen: DCP-L8410CDW, HL-L8260CDW, HL-L8360CDW, HL-L9310CDW, HL-L9310CDWT, HL-L9310CDWTT, MFC-L8690CDW, MFC-L8900CDW, MFC-L9570CDW, MFC-L9570CDWT
- Original Brother Zubehör
- Leicht zu installieren
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 325 g | Höhe: | 6.5 cm | Länge: | 12.2 cm | Breite: | 30 cm | Farbe: | Schwarz |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: FH-2000, Filterhalterung, Feinstaubfilter, FH2000 |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1359 | | | | | | € 2,90* | ab € 17,64* | € 23,32* | | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 17,71* | € 23,33* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 17,60* | € 23,37* | | | | | 6 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 18,08* | € 23,82* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 18,02* | € 23,84* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1359 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1359 | | Versand: Lager 1359 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* | | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|