Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1359-40-34-4650 Herst.-Nr.: DN-97649 EAN/GTIN: 4016032365013 |
| | |
|
| | |
| Die Fachböden zum Festeinbau lassen sich einfach den vier 483 mm (19 Zoll)-Profilschienen Ihres 483 mm (19 Zoll) Netzwerk- oder Serverschrankes installieren. Durch das stabile, perforierte Lochblechmit einer Traglast von bis zu 50 kg, sind sie die optimale Tragfläche für nicht 483 mm (19 Zoll) einbaufähige Komponenten. Die Befestigungsschienen können bei Bedarf verstellt werden. Highlights - 1HE Fachboden festeinbau
- Stabiles, perforiertes Lochblech
- Traglast von bis zu 50 kg
- Geeignet für Gehäusebautiefe: 1000
- Inkl. Befestigungsmaterial
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 3610 g | Höhe: | 5.3 cm | Länge: | 45.5 cm | Breite: | 73 cm | Farbe: | Schwarz |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 19 Zoll Geräteboden, 19" Geräteboden, Geräteboden, Rack Zubehör, Boden für Serverschrank, Serverschrankboden, digitus 19 zoll fachboden, rack zubehör, Fachboden, HE, 1, Lochblech |
| | |
| | | Angebote (25) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 19,73* | € 25,84* | | | | | 19 Tage | | | | | € 13,00* | ab € 19,88* | € 25,85* | | | | Lager 1359 | | | | | | € 2,90* | ab € 19,99* | € 26,07* | | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 20,69* | € 27,03* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 21,54* | € 28,01* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1359 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1359 | | Versand: Lager 1359 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* | | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|