Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1359-40-34-4713 Herst.-Nr.: DN-19 GS-SRV EAN/GTIN: 4016032366461 |
| | |
|
| | |
| Die L-Support Gleitschienen sind eine Einbauhilfe für die Montage schwerer Einschübe in DIGITUS 483 mm (19 Zoll)-Netzwerk- oder Serverschränke. Sie werden an den vier 483 mm (19 Zoll)-Profilschienen befestigt und bieten mit 100 kg belastbarem, galvanisiertem Stahlblech optimalen Halt für Ihre Komponenten. Highlights - L-Form Gleitschiene, Set mit 2 Stück
- Für 800-1000 mm tiefe Schränke
- Tiefenverstellbar von 500-750 mm
- Ladekapazität: 100 kg
- Inkl. Befestigungsmaterial
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 2860 g | Höhe: | 6.5 cm | Länge: | 6.5 cm | Breite: | 55 cm | Farbe: | Silber |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (25) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 21,71* | € 27,83* | | | | Lager 1359 | | | | | | € 2,90* | ab € 22,06* | € 28,29* | | | | | | 20 Tage | | | | | € 3,51* | ab € 22,28* | € 28,32* | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 22,26* | € 28,33* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 22,76* | € 29,12* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1359 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1359 | | Versand: Lager 1359 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* | | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|