Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1359-40-34-4838 Herst.-Nr.: DN-19 C-800 EAN/GTIN: 4016032374954 |
| | |
|
| | |
| Die C-Profilschienen werden in der Tiefe der 483 mm (19 Zoll)-Schränke verbaut. Durch die Befestigung am gelochten Rahmenprofil des jeweiligen Schrankes verfügen die Schienen nun über noch mehr Spielraum zum Kabelmanagement. Sie sind passend für alle 483 mm (19 Zoll)-Schränke der Unique Serie von DIGITUS Professional. Highlights - C-Profil-Schiene
- Geeignet für die Aufnahme von Kabelschellen
- Befestigung am gelochten Rahmenprofil des Schrankes
- Für Schränke mit 800 mm Gesamttiefe
- 2 mm starkes Stahlblech, galvanisiert
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 700 g | Höhe: | 3.5 cm | Länge: | 2 cm | Breite: | 75 cm | Farbe: | Weiß |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: rack zubehör, Schränke, Schiene, Kabelschellen, C-Profil |
| | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1359 | | | | | | pro Stück | € 2,90* | ab € 7,13* | € 9,92* | | | | | | | | | | | pro Stück | € 6,78* | ab € 7,14* | € 9,93* | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,50* | ab € 7,30* | € 10,15* | | | | | 11 Tage | | | | | pro Stück | € 7,90* | ab € 7,89* | € 10,98* | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,99* | ab € 8,16* | € 11,36* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1359 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1359 | | Versand: Lager 1359 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* | | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|