Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1359-40-34-6879 Herst.-Nr.: 62105 EAN/GTIN: 4044144621055 |
| | |
|
| | |
| Der LANCOM 1900EF ist die erste Wahl, um flexibel verschiedenste Internetanschlüsse auf einem Gerät zu nutzen. Als enorm leistungsstarkes Multi-WAN SD-WAN Gateway kombiniert er dank zwei Gigabit Ethernet WAN-Ports beliebige externe DSL- oder Kabelmodems für größtmögliche Unabhängigkeit bezüglich der am Standort verfügbaren Internetleitungen. Er unterstützt zudem schnelle Glasfaseranschlüsse. Highlights - Multi-WAN-VPN-Gateway für 1x SFP/TP, 1x WAN-Ethernet
- Load Balancing für die parallele Nutzung mehrerer Internetzugänge und eine ideale Lastverteilung sowie Erhöhung der bereitgestellten Bandbreite
- 25 simultane IPSec-VPN-Verbindungen (100 optional)
- Netzvirtualisierung mit bis zu 64 Geräten auf einem Netz (ARF)
- SD-WAN automatische VPN- und VLAN-Konfiguration über die LANCOM Management Cloud
- Professionelle Telefoniefunktionen durch integrierten LANCOM VCM (Voice Call Manager) / SBC (Session Border Controller)
- Vollmetall-Gehäuse für Montage im 19 Zoll-Rack und integriertes 230 V-Netzteil
- 6 individuelle Ports, davon 1 Combo Port (TP/SFP), 10/100/1000 MBit/s Gigabit Ethernet, im Auslieferungszustand sind 2 Ports als WAN geschaltet Weitere 3 Ports können als zusätzliche WAN-Ports geschaltet werden Ethernet-Ports können in der LCOS-Konfiguration elektrisch deaktiviert werden Steckplatz für Small Form-factor Pluggable Gigabit-Ethernet-Transceiver ("mini-GBIC") Kompatibel mit optionalen LANCOM SFP-Modulen für Glasfaseranschlüsse über kurze Distanzen (SX) oder lange Distanzen (LX) Jeder Ethernet-Port kann frei konfiguriert werden (LAN, DMZ, WAN, Monitor-Port, Aus)
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 3709 g | Höhe: | 12.8 cm | Länge: | 41.4 cm | Breite: | 44.9 cm | Farbe: | Schwarz |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mobilfunk-Gateway, Router, VDSL Router, VPN-Gateway, WLAN Router, Wireless Lan Router, lancom vpn router, vdsl router vpn, vdsl router, Gateway, WAN, SFP, combo |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 666,25* | € 714,70* | | | | | 17 Tage | | | | | € 9,50* | ab € 697,00* | € 749,36* | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 718,70* | € 768,10* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 716,12* | € 768,75* | | | | Lager 1359 | | | | | | € 2,90* | ab € 738,89* | € 793,24* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1359 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1359 | | Versand: Lager 1359 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* | | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|