Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 1359-40-34-7018 Herst.-Nr.: 423860353 EAN/GTIN: 4260423860353 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Der IP Türgong A1061W ist die ideale Ergänzung zu jeder Doorbird Türstation. Er kann flexibel im Haus an einer Wand oder Decke montiert werden. Die Anbindung des Türgongs an das Netzwerk kann per WiFi oder per Netzwerkkabel erfolgen. Wird der Türgong per Netzwerkkabel verbunden, kann er auch komfortabel per Power-over-Ethernet (PoE) mit Strom versorgt werden. Per App Konfiguration können Lautstärke, Klingeltöne, Zeitbereiche und individuelle Einstellungen festgelegt werden und der Türgong mit beliebig vielen anderen Gongs gekoppelt werden. Highlights - Haustür- und Etagenruf
- WiFi, Ethernet, PoE
- Weltweit per App konfigurierbar
- Flexible Zeitbereiche einstellbar
- Funktioniert auch ohne Internet
- Vielzahl an Klingeltönen wählbar (50 +)
- Unbegrenzte Reichweite
- Gut hörbar, kaum sichtbar
- Stromversorgung: 15 V DC oder Power over Ethernet (PoE 802.3af Mode-A) Anschlüsse: 1 x RJ45, 4 x Schraubklemmen Lautsprecher: 102 dB
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Gewicht: | 652 g | Höhe: | 5.4 cm | Länge: | 17.8 cm | Breite: | 23.6 cm | Farbe: | Weiß |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Gegensprechanlage, Türsprechanlage, Türsprechstelle, Türstation, Wechselsprechanlage, gegensprechanlage wlan, gegensprechanlage, türsprechanlage door bird, Türsignal, Klingel, Läuten |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (5) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 3,50* | ab € 155,05* | € 174,97* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 150,06* | € 174,97* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 153,64* | € 175,10* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 1359 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 2,90* | ab € 156,32* | € 189,38* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 7 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 303,82* | € 336,88* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 1359 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 1359 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 1359 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* | ![](/p.gif) | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|