Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ruckus Switch ICX7450-24 24-Port


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     1359-40-34-8475
Hersteller:
     Ruckus
Herst.-Nr.:
     ICX7450-24
EAN/GTIN:
     k.A.
Der Ruckus ICX 7450 Switch bietet die Leistung, Flexibilität und Skalierbarkeit, die für den Einsatz von Gigabit-Ethernet (GbE) im Unternehmensumfeld erforderlich sind. Er bietet eine branchenführende Stapeldichte mit bis zu 12 Switches (576x 1 GbE und 144x 1/10 GbE-Ports) pro Stapel und vereint die Leistung auf Chassis-Ebene mit der "Pay-as-you-grow"-Skalierbarkeit einer stapelbaren Lösung.

Weitere Informationen:
Gewicht:
6695 g
Höhe:
14.5 cm
Länge:
52 cm
Breite:
55.5 cm
Farbe:
Schwarz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.757,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.951,50*
€ 3.512,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.930,72*
€ 3.487,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.834,43*
€ 3.372,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.781,41*
€ 3.309,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.757,61*
€ 3.281,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.