Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ruckus Switch ICX7450-24-40G-E 24-Port


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     1359-40-34-8476
Hersteller:
     Ruckus
Herst.-Nr.:
     ICX7450-24-40G-E
EAN/GTIN:
     k.A.
Der Ruckus ICX 7450 Switch bietet die Leistung, Flexibilität und Skalierbarkeit, die für den Einsatz von Gigabit-Ethernet (GbE) im Unternehmensumfeld erforderlich sind. Er bietet eine branchenführende Stapeldichte mit bis zu 12 Switches (576x 1 GbE und 144x 1/10 GbE-Ports) pro Stapel und vereint die Leistung auf Chassis-Ebene mit der "Pay-as-you-grow"-Skalierbarkeit einer stapelbaren Lösung.

Highlights
  • 24-Port-1-GbE-Switch-Bundle
  • Enthält 3x40G-QSFP+-Uplinks/Stacking
  • 250 W-Wechselstromversorgung
  • Integrierter Lüfter, Front to Back-Airflow
  • Switchkapazität: 288 Gbit/s


Weitere Informationen:
Gewicht:
0 g
Höhe:
0 cm
Länge:
0 cm
Breite:
0 cm
Farbe:
Schwarz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4.583,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.833,72*
€ 5.752,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.802,22*
€ 5.714,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.672,04*
€ 5.559,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.613,26*
€ 5.489,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4.583,08*
€ 5.453,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.