Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ruckus Switch ICX7450-24P 24-Port PoE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     1359-40-34-8478
Hersteller:
     Ruckus
Herst.-Nr.:
     ICX7450-24P
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Business-Switch
PoE Switch
ruckus 24-port poe switch
poe switch
Der Ruckus ICX 7450 Switch bietet die Leistung, Flexibilität und Skalierbarkeit, die für den Einsatz von Gigabit-Ethernet (GbE) im Unternehmensumfeld erforderlich sind. Er bietet eine branchenführende Stapeldichte mit bis zu 12 Switches (576x 1 GbE und 144x 1/10 GbE-Ports) pro Stapel und vereint die Leistung auf Chassis-Ebene mit der "Pay-as-you-grow"-Skalierbarkeit einer stapelbaren Lösung.

Weitere Informationen:
Gewicht:
6800 g
Höhe:
14.5 cm
Länge:
52.7 cm
Breite:
55.7 cm
Farbe:
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: 24 port poe switch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2.866,70*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.124,74*
€ 3.718,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.102,22*
€ 3.691,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.991,25*
€ 3.559,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.925,96*
€ 3.481,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.866,70*
€ 3.411,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.