Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ruckus Switch ICX7450-48-E 48-Port


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     1359-40-34-8485
Hersteller:
     Ruckus
Herst.-Nr.:
     ICX7450-48-E
EAN/GTIN:
     k.A.
Der Ruckus ICX 7450 Switch bietet die Leistung, Flexibilität und Skalierbarkeit, die für den Einsatz von Gigabit-Ethernet (GbE) im Unternehmensumfeld erforderlich sind. Er bietet eine branchenführende Stapeldichte mit bis zu 12 Switches (576x 1 GbE und 144x 1/10 GbE-Ports) pro Stapel und vereint die Leistung auf Chassis-Ebene mit der "Pay-as-you-grow"-Skalierbarkeit einer stapelbaren Lösung.

Weitere Informationen:
Gewicht:
8760 g
Höhe:
16 cm
Länge:
52.5 cm
Breite:
58 cm
Farbe:
Schwarz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6.560,28*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6.818,63*
€ 8.114,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6.778,00*
€ 8.065,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6.622,79*
€ 7.881,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6.560,28*
€ 7.806,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.