Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIGITUS Universal Travel Docking Station, USB Type-C


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
picture_1
picture_1
picture_2
picture_3
picture_4
Artikel-Nr.:
     1359-40-35-0370
Hersteller:
     ASSMANN Electronic
Herst.-Nr.:
     DA-70865
EAN/GTIN:
     4016032441250
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Docking Station
Dockingstation
Laptop Docking Station
Notebook Docking Station
DIGITUS Universal Travel Docking Station, USB Type-C, Universal Travel Docking Station, USB Typ C 4K, HDMI, VGA, 2x USB-C, 2x USB3.0, RJ45, MicroSD,SD/MMC, schwarz Mit der Universal Travel Docking Station, USB Type-C von Digitus haben Sie die wichtigsten Schnittstellen immer dabei. Die Docking station erweitert Ihr Notebook um neun weitere Ports. Sie bietet zwei Video-Schnittstellen (HDMI und VGA). Die höchtsmögliche unterstützte Auflösung (HDMI): Brilliantes UHD (4K2K/30Hz). Dazu bietet sie zwei USB 3.0 Anschlüsse, einer verspricht zusätzlich eine Ladefunktion für Mobilgeräte (BC 1.2). Ebenso bietet sie zwei USB-C Anschlüsse - 1x Datenübertragung, 1x Power Delivery (PD 3.0). Über den Gigabit Ethernet Anschluss lässt sich ihr Notebook auch per Kabel ins Netzwerk einbinden. Abgerundet wir das Ganze durch zwei Kartenleser (MicroSD, SDHC, SDXC / MMC). Durch die kompakte Größe, das geringe Gewicht sowie das verstaubare Anschlusskabel ist die Docking Station der perfekte Begleiter für unterwegs und auf Reisen.

Highlights
  • Unterstützt Ultra HD (30Hz), 3840 x 2160p Auflösung (HDMI)


  • 1x HDMI (UHD Auflösung, 4K2K, 30 Hz) 1x VGA (Full HD 1080p / 60 Hz) 2x USB 3.0 Port zur Datenübertragung in Super-Speed, einer mit Ladefunktion (BC 1.2) für Mobilgeräte 1x USB-C zur Datenübertragung (5 Gbit/s max.) 1x USB-C mit Power Delivery (PD) 3.0 Funtionalität (100W, 20V/5A) 1x Gigabit Ethernet Anschluss Anbindung deines Notebook ins Netzwerk per Kabel (10/100/1000 Mb/s) 2x Kartenleser (MicroSD / SDHC, SDXC, MMC) Verstaubares USB-C Anschlusskabel (10 cm) Anschlusskabel lässt sich im Gehäuse verstauen Ultra kompakte Größe sowie geringes Gewicht perfekt für Reisen und unterwegs
Weitere Informationen:
Gewicht:
180 g
Höhe:
2.7 cm
Länge:
16.5 cm
Breite:
17.2 cm
Farbe:
Schwarz
Angebote (21)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 36,79*
€ 38,75*
2 Tage
2
€ 4,50*
ab € 38,00*
€ 40,05*
Lager 1359
11
€ 2,90*
ab € 38,05*
€ 40,07*
29 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 38,04*
€ 40,09*
39 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 38,88*
€ 40,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1359
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,07*
€ 47,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,91*
€ 47,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,54*
€ 47,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,98*
€ 46,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,76*
€ 46,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,05*
€ 45,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 1359
Versand: Lager 1359
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
ab € 1.100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.