Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1359-40-35-0487 Herst.-Nr.: GS1200-8-EU0101F EAN/GTIN: 4718937600571 |
| |
|
| | |
| Erweitern Sie die Kontrolle und Transparenz Ihres Netzwerks, ohne Ihre ruhige Geschäftsumgebung zu stören. Dieser Business-Switch zeichnet sich durch ein lüfterloses Design aus, das einen geräuschlosen Betrieb und eine höhere Zuverlässigkeit im Laufe der Zeit gewährleistet. Highlights - Smart managed Switch
- Flüsterleiser Betrieb für eine Ruhige Arbeitsatmosphäre
- Hohe Zuverlässigkeit
- Kompaktes Design
- Hochgeschwindigkeitsnetzwerkanwendung
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 515 g | Höhe: | 9.5 cm | Länge: | 10 cm | Breite: | 16.4 cm | Farbe: | Grau |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Switch, 8, Port, Ports |
| | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1359 | | | | | | € 2,90* | ab € 23,93* | € 32,30* | | | | | | 30 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 23,99* | € 32,31* | | | | | 4 Tage | | | | | € 6,00* | ab € 24,16* | € 32,45* | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 24,28* | € 32,71* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 24,36* | € 32,81* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1359 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1359 | | Versand: Lager 1359 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* | | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|