| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 1359-40-35-4706 Herst.-Nr.: PROT-HGLAS-S2 EAN/GTIN: 9005613151003 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Ein elastisches dreischichtiges Produkt, das Glas und PET in sich vereint. Mit lediglich 0,19 mm ist es dünner als seine Vorgänger und sieht dadurch elegant aus, weist aber weiterhin eine sehr starke Kratzfestigkeit von 8H auf. Dank Lasertechnik ist es 100 % passgenau auf die Displayform zugeschnitten und enthält alle notwendigen Ausschnitte für Sensoren, Lautsprecher etc. Highlights - 8 H Oberflächenhärte
- 3-schichtiger Aufbau aus Glas und PET
- 0,19 mm dünn
- Passgenau auf die Displayform zugeschnitten
- Ausschnitte für alle Steckplätze, Kamera etc.
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Gewicht: | 40 g | Höhe: | 1 cm | Länge: | 10 cm | Breite: | 18 cm | Farbe: | Transparent |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |