Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brother P-touch P710BT Cube Plus BT Beschriftungsgerät schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
picture_1
picture_1
Artikel-Nr.:
     1359-40-35-8394
Hersteller:
     Brother
Herst.-Nr.:
     PTP710BTZG1
EAN/GTIN:
     4977766781374
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Beschriftungs-Gerät
Beschriftungsgerät
Etikettendrucker
Labeldrucker
Kompakt, energiesparend und stylisch. Das P-touch CUBE Plus ist ein flexibles Beschriftungsgerät, welches sich auf verschiedene Arten nutzen lässt. Mittels der Bluetooth-Schnittstelle kann das Modell über Smartphones/Tablets angesteuert werden. Die Brother Apps iPrint & Label und P-touch Design & Print bieten viele individuelle Gestaltungselemente für das Etikettenlayout. An Desktop-Computern stehen mit der P-touch Editor Software erweiterte Funktionen zur Verfügung.
Der Lithium-Ionen Akku wird über das mitgelieferte USB-Kabel wiederaufgeladen. Neben dem USB-Port Ihres Computers kann auch ein handelsübliches Netzteil mit USB-Ausgang zur Stromversorgung genutzt werden.
Es können Schriftbänder in den Breiten 3,5 - 24 mm in das Gerät eingesetzt und mit bis zu 500 mm Länge ausgedruckt werden.

Highlights
  • Druckgeschwindigkeit bis zu 22 mm/Sekunde
  • Druckauflösung 180 x 360 dpi
  • Für 3,5 bis 24 mm breite TZe-Schriftbänder
  • Schnittstellen: USB, Bluetooth
  • Nutzung über Computer, Smartphone oder Tablet
  • Integrierter Lithium-Ionen Akku


  • Drucktechnologie: Thermotransfer
  • Anzahl Tasten: 1
  • Max. Druckauflösung: 180 x 360 dpi
  • Max. Druckhöhe: 18 mm
  • Etikettenlänge: 25,4 500 mm
  • Max. Druckgeschwindigkeit: 20 mm/Sekunde
  • Schneideeinheit: Automatisch Verbrauchsmaterial
  • TZe-Schriftbänder 3,5/6/9/12/18/24 mm Software / Kompatibilität
  • P-touch Editor
  • Microsoft Windows 7
  • Microsoft Windows 8
  • Microsoft Windows 8.1
  • Microsoft Windows 10
  • macOS v10.11/10.12/10.13
  • iPrint&Label App
  • Android 4.4 oder höher
  • iOS 10 oder höher
  • P-touch Design&Print App
  • Android 4.4 oder höher
  • iOS 10 oder höher
  • SDK
  • Android
  • iOS
Weitere Informationen:
Gewicht:
965 g
Höhe:
9.8 cm
Länge:
20 cm
Breite:
21.8 cm
Farbe:
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: Labelprinter, beschriftungsgerät brother, beschriftungsgerät, Brother, P-touch, P710BT, Cube
Angebote (32)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 75,53*
€ 89,61*
1 Tag
2
€ 4,90*
ab € 73,32*
€ 92,22*
Frei Haus
ab € 74,27*
€ 93,63*
Lager 1359
49
€ 2,90*
ab € 77,78*
€ 97,62*
€ 4,50*
ab € 78,62*
€ 98,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1359
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,62*
€ 116,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 97,24*
€ 115,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,09*
€ 101,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,48*
€ 98,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,78*
€ 92,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 1359
Versand: Lager 1359
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
ab € 1.100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.