Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1359-40-35-8453 Herst.-Nr.: 56813 101 404 EAN/GTIN: 4008496931545 |
| |
|
| | |
| VARTA bietet recycelte wiederaufladbare Akkus für jede Anwendung. Die Akkus sind für die sofortige Verwendung vorgeladen. Mit dieser Produktionslinie erfüllt VARTA den Wunsch der Verbraucher nach einem umwelt- und benutzerfreundlichen Sortiment, welches zudem noch wiederaufladbar ist. Highlights - 11% recyceltes Material enthalten
- Geringe Selbstentladung: 70% Restkapazität nach 12 Monaten
- Vorgeladen für die sofortige Verwendung
- Praktisches Viererpack
- Wiederaufladbare Akkus mit 800 mAh
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 57 g | Höhe: | 1.3 cm | Länge: | 8.1 cm | Breite: | 12.4 cm | Farbe: | Grün |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Akku KR157/51, Akku KR6, Akku LR06, Akku LR6, Mignon-Akku, AAA Akku, AAA Akkus, AAA Micro Akku, Akku AAA, Akku HR03, Akku HR3, Akku R03, Akku R3, Akkus AAA, Micro-Akku, NIMH Akku, Nickel-Metallhydrid-Akku, mignon-akku varta, aa akku, nimh akku aaa, TZ-VA-A, Akku, Accu, AAA |
| | |
| | | Angebote (31) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | 4 | | pro Stück | € 6,40* | ab € 1,36* | € 1,81* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 6,90* | ab € 4,51* | € 5,71* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 6,78* | ab € 4,51* | € 5,75* | | | | Lager 1359 | | | | 1 | | pro Stück | € 2,90* | ab € 4,65* | € 5,91* | | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 6,70* | ab € 4,67* | € 5,94* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1359 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1359 | | Versand: Lager 1359 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* | | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|