Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1359-40-36-0116 Herst.-Nr.: DK-1511-V-1-1 EAN/GTIN: 4016032363804 |
| | |
|
| | |
| Das Digitus Professional Cat.5e U/UTP Verlegekabel erreicht eine Übertragunsfrequenz von bis zu 100 MHz. Der PVC Kabelmantel ist konform zu der BauPVO Euroklasse Eca. Das Kabel ist für die strukturierte Gebäudeverkabelung im sekundären und tertiären Bereich geeignet. Highlights - CAT 5e U-UTP Installationskabel
- 100 MHz Übertragungsfrequenz
- AWG 24/1, Simplex
- 1GBit Ethernet
- PoE Power over Ethernet Unterstützung
- BauPVO Klasse Eca
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 2960 g | Höhe: | 12.2 cm | Länge: | 23.5 cm | Breite: | 23.5 cm | Farbe: | Hellgrau |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fernmeldekabel, Fernsprechkabel, Kontrollkabel, Signalkabel, Cat5, Kat5, Cat6, Kat6, Ethernet-Kabel, Ethernetkabel, LAN Kabel, Netzwerk-Kabel, Netzwerkkabel, Netzwerkkabel unkonfektioniert, Twisted-Pair-Kabel, Patch-Kabel, Patchkabel, cat5e patchkabel 100m, alarmkabel 100m, alarmkabel, Kabel, Installation, WAG, Simplex |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1359 | | | | | | pro Stück | € 2,90* | ab € 25,17* | € 26,43* | | | | | | | | | | | pro Stück | € 6,78* | ab € 25,19* | € 26,44* | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,50* | ab € 25,74* | € 27,03* | | | | | | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 27,31* | € 28,63* | | | | | | | | | | pro Stück | € 5,50* | ab € 30,32* | € 32,62* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1359 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 100 Meter (ab € 0,2517* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1359 | | Versand: Lager 1359 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* | | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|