Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ruckus Transceiver E100G-QSFP28-LR4-10KM


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     1359-40-36-1560
Hersteller:
     Ruckus
Herst.-Nr.:
     E100G-QSFP28-LR4-10KM
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
GBIC-Modul
Netzwerk-Transceiver
Netzwerk-Transceiver-Modul
SFP-Modul
Optische Transceiver von RUCKUS bieten Ethernet-Konnektivität mit garantierter Kompatibilität zu RUCKUS-Switches, vollständiger Einhaltung von Industriestandards und lebenslanger Unterstützung, während sie eine Vielzahl von Geschwindigkeits- und Entfernungsanforderungen erfüllen. Die RUCKUS-Ethernet-Optikfamilie umfasst eine breite Palette von Angeboten, die darauf ausgelegt sind, die Leistungs- und Skalierbarkeitsanforderungen von Dienstanbietern, Unternehmen sowie kleinen und mittleren Geschäftsumgebungen zu erfüllen.

Weitere Informationen:
Gewicht:
0 g
Höhe:
0 cm
Länge:
0 cm
Breite:
0 cm
Farbe:
Silber
Weitere Suchbegriffe: gbic modul
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19.567,93*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19.851,89*
€ 23.623,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19.790,94*
€ 23.551,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19.584,53*
€ 23.305,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19.567,93*
€ 23.285,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.