Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ruckus DAC 1G-SFP-TWX-0101, 1m


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     1359-40-36-1605
Hersteller:
     Ruckus
Herst.-Nr.:
     1G-SFP-TWX-0101
EAN/GTIN:
     k.A.
Weitere Informationen:
Gewicht:
215 g
Höhe:
2.4 cm
Länge:
24.5 cm
Breite:
33.4 cm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 183,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 223,36*
€ 265,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 220,34*
€ 262,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 211,46*
€ 251,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 203,38*
€ 242,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 183,63*
€ 218,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.