Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ruckus DAC E40G-QSFP-C-0101, 1m


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     1359-40-36-1613
Hersteller:
     Ruckus
Herst.-Nr.:
     E40G-QSFP-C-0101
EAN/GTIN:
     k.A.
Weitere Informationen:
Gewicht:
270 g
Höhe:
1.5 cm
Länge:
24.2 cm
Breite:
33 cm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 319,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 379,59*
€ 451,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 377,54*
€ 449,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 352,72*
€ 419,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 349,04*
€ 415,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 319,63*
€ 380,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.