Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ruckus DAC E40G-QSFP-QSFP-P-0301, 3 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     1359-40-36-1626
Hersteller:
     Ruckus
Herst.-Nr.:
     E40G-QSFP-QSFP-P-0301
EAN/GTIN:
     k.A.
Weitere Informationen:
Gewicht:
415 g
Höhe:
3 cm
Länge:
24.5 cm
Breite:
33.2 cm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 341,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 400,03*
€ 476,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 396,14*
€ 471,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 373,62*
€ 444,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 368,91*
€ 439,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 341,34*
€ 406,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.