Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ruckus Transceiver E1MG-LX-A8


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     1359-40-36-1652
Hersteller:
     Ruckus
Herst.-Nr.:
     E1MG-LX-A8
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
GBIC-Modul
Netzwerk-Transceiver
Netzwerk-Transceiver-Modul
SFP-Modul
Optische Transceiver von RUCKUS bieten Ethernet-Konnektivität mit garantierter Kompatibilität zu RUCKUS-Switches, vollständiger Einhaltung von Industriestandards und lebenslanger Unterstützung, während sie eine Vielzahl von Geschwindigkeits- und Entfernungsanforderungen erfüllen. Die RUCKUS-Ethernet-Optikfamilie umfasst eine breite Palette von Angeboten, die darauf ausgelegt sind, die Leistungs- und Skalierbarkeitsanforderungen von Dienstanbietern, Unternehmen sowie kleinen und mittleren Geschäftsumgebungen zu erfüllen.

Highlights
  • 1000BASE-LX SFP Optik
  • Singel-Mode (SMF)
  • LC-Anschluss
  • TAA-konform
  • 8er-Pack


Weitere Informationen:
Gewicht:
0 g
Höhe:
0 cm
Länge:
0 cm
Breite:
0 cm
Farbe:
Silber
Weitere Suchbegriffe: gbic modul
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5.197,35*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.423,00*
€ 6.453,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.393,31*
€ 6.418,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.267,35*
€ 6.268,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.205,98*
€ 6.195,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 5.197,35*
€ 6.184,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.