Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ruckus Transceiver E1MG-LX-OM


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     1359-40-36-1653
Hersteller:
     Ruckus
Herst.-Nr.:
     E1MG-LX-OM
EAN/GTIN:
     k.A.
Optische Transceiver von RUCKUS bieten Ethernet-Konnektivität mit garantierter Kompatibilität zu RUCKUS-Switches, vollständiger Einhaltung von Industriestandards und lebenslanger Unterstützung, während sie eine Vielzahl von Geschwindigkeits- und Entfernungsanforderungen erfüllen. Die RUCKUS-Ethernet-Optikfamilie umfasst eine breite Palette von Angeboten, die darauf ausgelegt sind, die Leistungs- und Skalierbarkeitsanforderungen von Dienstanbietern, Unternehmen sowie kleinen und mittleren Geschäftsumgebungen zu erfüllen.

Weitere Informationen:
Gewicht:
140 g
Höhe:
2 cm
Länge:
19.5 cm
Breite:
28.5 cm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 721,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 803,56*
€ 956,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 794,61*
€ 945,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 780,87*
€ 929,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 760,45*
€ 904,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 721,00*
€ 857,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.