Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1359-40-36-4052 Herst.-Nr.: 14121-40 EAN/GTIN: 5706991020298 |
| |
|
| | |
| Überkopfbügel für JABRA Engage 65/75 Convertible. Highlights - Überkopfbügel
- Verstellbar
- Für mehr Tragekomfort
- Original JABRA Zubehör
- Passend für JABRA Engage 65/75 Convertible
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 24 g | Höhe: | 4.3 cm | Länge: | 12.6 cm | Breite: | 22.1 cm | Farbe: | Schwarz |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Überkopfbügel, kopfbügel, bügel, ersatz |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1359 | | | | | | € 2,90* | ab € 14,31* | € 20,18* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 14,32* | € 20,19* | | | | | | | | | | € 4,99* | ab € 14,38* | € 20,27* | | | | | | | | | | € 6,70* | ab € 15,20* | € 21,32* | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 15,39* | € 21,58* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1359 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1359 | | Versand: Lager 1359 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* | | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|