Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 1359-40-36-5729 Herst.-Nr.: 00004387 EAN/GTIN: 4260059582476 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Das neue drahtlose Snom A170 ist ein hochwertiges Headset für Snom Telefone das neben höchster Qualität auch maximale Mobilität bietet. Das leichte und handliche Headset verfügt über einen Breitband-Lautsprecher und ein Mikrofon mit passivem noise cancelling. Damit werden störende Umgebungsgeräusche einfach herausgefiltert. Für individuell optimalen Komfort bietet das Headset gleich drei Tragemöglichkeiten: Entweder per mitgeliefertem Kopf- oder Nackenbügel oder direkt am Ohr. Egal was Sie bevorzugen, das Snom A170 passt sich Ihren Bedürfnissen an. Highlights - Überragende Breitband-Audio-Qualität
- Passives Noise Cancelling Mikrofon
- Drei unterschiedliche Tragemöglichkeiten: Over-the-Head, Nackenband, Over-the-Ear
- DECT Technologie
- Hohe Reichweite (bis zu 25 m)
- Kann sowohl mit einem Snom Telefon als auch PC genutzt werden (USB)
- Anrufsteuerung am Headset
- Mehrzweck-Status-LED (Rufbereitschaft, Ladezustand, Batteriestatus)
- Kompatibel mit Snom Telefonen: D3XX und D7XX Series
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Gewicht: | 660 g | Höhe: | 15.3 cm | Länge: | 16.6 cm | Breite: | 20.6 cm | Farbe: | Schwarz |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Headsets, PC Headset, Headset Ohrhaken, Büro Headset, Call Center Headset, Callcenter Headset, Home Office Headset, Office Headset, Kabelloses Headset, Schnurloses Headset, Wireless Headset, bluetooth headset snom, bluetooth headset, headset dect, snom, A170, Snom |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (15) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Einheit | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 1359 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Stück | € 2,90* | ab € 115,62* | € 144,34* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Stück | Frei Haus | ab € 115,79* | € 144,35* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Stück | € 4,99* | ab € 116,32* | € 145,26* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 3 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Stück | € 6,00* | ab € 116,16* | € 145,26* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 3 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Stück | € 8,00* | ab € 116,56* | € 145,26* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 1359 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 1359 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 1359 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* | ![](/p.gif) | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|