Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1359-40-37-7551 Herst.-Nr.: 50006980 EAN/GTIN: 7109806119404 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: | | Gewicht: | 360 g | Höhe: | 5.5 cm | Länge: | 16 cm | Breite: | 17.1 cm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: RFP4x, RFP4, x |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1359 | | | | | | € 2,90* | ab € 208,69* | € 247,96* | | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 208,60* | € 247,97* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 208,67* | € 247,98* | | | | | 29 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 290,32* | € 336,92* | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 454,00* | € 519,16* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1359 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1359 | | Versand: Lager 1359 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* | | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|