Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1359-40-37-8912 Herst.-Nr.: LC3237Y EAN/GTIN: 4977766788076 |
| |
|
| | |
| Original Brother Tintenpatrone LC-3237Y mit einer Reichweite von ca. 1.500 Seiten. Highlights - Tintenpatrone LC-3237Y
- Reichweite: ca. 1.500 Seiten
- Farbe: Gelb
- Original Brother Produkt
- Für brillante Drucke
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 70 g | Höhe: | 1.8 cm | Länge: | 8.6 cm | Breite: | 21 cm | Farbe: | keine Farbe |
Kompatible Geräte: | | Brother: | HL-J 6000 DW; HL-J 6100 DW; MFC-J 5945 DW; MFC-J 6945 DW; MFC-J 6947 DW |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Brother Druckerpatrone, Brother Tinte, Druckerpatrone Brother, Inkjet-Patrone Brother, Tinte Brother, Tintenstrahlpatrone Brother, Druckerpatrone für Brother, Inkjet-Patrone für Brother, Tintenstrahlpatrone für Brother, Wiederaufbereitete Druckerpatronen, Wiederaufbereitete Tintenpatronen, brother druckerpatronen, brother druckerpatrone, Brother, Tintenpatrone, LC-3237Y, Gelb |
| | |
| | | Angebote (32) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1359 | | | | 1 | | € 2,90* | ab € 17,35* | € 22,86* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,50* | ab € 17,40* | € 22,87* | | | | | | | | 1 | | € 4,50* | ab € 17,45* | € 22,90* | | | | | 18 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 17,48* | € 22,98* | | | | | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 17,59* | € 22,99* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1359 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1359 | | Versand: Lager 1359 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* | | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|