Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hörerkabel für snom D7xx (weiß)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
picture_1
picture_1
Artikel-Nr.:
     1359-40-38-3975
Hersteller:
     snom technology
Herst.-Nr.:
     00002540
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Höreranschlusskabel
Hörerkabel
Telefonhörerkabel
snom hörerkabel weiß
Hörerkabel für die snom D700er Serie.

Highlights
  • Hörerkabel
  • Farbe: Weiß
  • Leicht zu installieren
  • Passend für D700er Serie
  • Original snom Zubehör


Weitere Informationen:
Gewicht:
50 g
Höhe:
2 cm
Länge:
3.5 cm
Breite:
23 cm
Farbe:
Weiß
Weitere Suchbegriffe: höreranschlusskabel weiß, höreranschlusskabel, d7, d700, serie, snom
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,24*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,93*
€ 7,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,57*
€ 6,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,46*
€ 6,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,23*
€ 6,22
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,06*
€ 6,02
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,24*
€ 5,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.