Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1359-40-38-6472 Herst.-Nr.: DS-72211-4GE EAN/GTIN: 4016032449379 |
| | |
|
| | |
| Die DIGITUS 48,26 cm (19 Zoll) TFT-Konsole bietet durch ihre modulare Bauweise eine Vielzahl von individuellen Konfigurationsmöglichkeiten, sodass eine Anpassung auf den Einsatzbereich der Konsole abgestimmt werden kann. Dadurch wir die Konsole kostensparend und ist jederzeit mit weiteren Modulen auf- bzw. umrüstbar. Durch die flexible Konfiguration ist somit eine hohe Zukunftssicherheit der Konsole garantiert. Die modulare Konsole besteht aus einem 48,26 cm (19 Zoll) Monitor, einem 8-Port CAT 5 KVM-Switch, einer Tastatur und dem Touchpad. Highlights - Modulare Konsole, TFT-Monitor 48,26 cm (19 Zoll)
- Entspiegelte, bruchsichere Schutzglasscheibe
- TFT-Bildschirm kann um 120 Grad geneigt werden
- Konsole schafft bis zu 85 % mehr Platz
- Inklusive 8-Port CAT 5 KVM-Switch
- Inklusive deutscher Tastatur
- Maus Touch-Board mit zwei Funktionstasten
- Konsole kann komplett aus dem Serverschrank herausgezogen werden
- Konsolen Sicherheitsverriegelung
- 8 x CAT 5 Dongle
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 23360 g | Höhe: | 19.5 cm | Länge: | 70.5 cm | Breite: | 81 cm | Farbe: | Schwarz |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 945,75* | € 1.029,91* | | | | | | | | | | € 1,93* | ab € 941,98* | € 1.033,95* | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 942,47* | € 1.034,35* | | | | Lager 1359 | | | | | | € 2,90* | ab € 958,83* | € 1.047,95* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 954,26* | € 1.047,96* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1359 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1359 | | Versand: Lager 1359 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* | | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|