Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1359-40-38-6697 Herst.-Nr.: 50-219 EAN/GTIN: 5706991021387 |
| |
|
| | |
| Der Jabra Engage Link UC Controller ermöglicht eine intuitive Audiosteuerung Ihres Jabra Engage 50 Headsets. Highlights - Einfach und intuitiv zu bedienende Steuereinheit
- Wird zwischen Headset und PC geschaltet
- Mit USB-A Anschluss
- Optimiert für UC
- Unified Communication
- Beinhaltete Funktionen: Anruf annehmen/beenden, Stummschaltung, Lautstärkeregelung, Busylight-Status, programmierbare Taste
- Original Jabra Zubehör für das Engage 50
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 140 g | Höhe: | 4.5 cm | Länge: | 9.5 cm | Breite: | 14.3 cm | Farbe: | Schwarz |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,70* | ab € 49,44* | € 54,50* | | | | Lager 1359 | | | | | | € 2,90* | ab € 59,38* | € 65,03* | | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 63,05* | € 69,03* | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 63,25* | € 69,36* | | | | | 4 Tage | | | | | € 1,00* | ab € 70,97* | € 77,53* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1359 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1359 | | Versand: Lager 1359 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* | | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|