Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1359-40-38-8340 Herst.-Nr.: AN-25185 EAN/GTIN: 4016032306344 |
| | |
|
| | |
| Die DIGITUS Hutschienenadapter dienen zur Aufnahme von DIGITUS Keystone Modulen. Sie sind erhältlich als 1-Port oder 2-Port Version. Highlights - Hutschienenadapter für 2x Keystone Module
- Ausführung Keystone Aufnahme: 45° Auslass
- Anwendungsbereiche: Elektroverteilerkästen
- Normen: ISO/IEC 11801 3rd Ed., EN 50173-1, EIA/TIA 568-C
- Geeignet für die Installation auf der Hutschiene in Elektroverteilerkästen
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 47.5 g | Höhe: | 4 cm | Länge: | 8 cm | Breite: | 18 cm | Farbe: | Silber |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (19) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1359 | | | | 1 | | € 2,90* | ab € 2,30* | € 3,20* | | | | | | 25 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 2,31* | € 3,21* | | | | | | | | 1 | | € 6,78* | ab € 2,33* | € 3,24* | | | | | | | | 1 | | € 4,50* | ab € 2,34* | € 3,25* | | | | | 11 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 2,53* | € 3,52* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1359 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1359 | | Versand: Lager 1359 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* | | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|