| |
|
| Artikel-Nr.: 1359-40-39-2579 Herst.-Nr.: ACS-Charging cable HWA03b- Withings - W2 EAN/GTIN: 3700546703294 |
| |
|
| | |
| Das Withings USB-Ladekabel versorgt dein Gerät mit Strom und ist verwendbar mit den meisten USB Ladegeräten. Highlights - Withings USB-Ladekabel
- Zum Laden Ihrer Withings oder Nokia Uhr
- Einfach anschießen und laden
- Verwendbar mit den meisten USB Ladegeräten
- Passend für Withings und Nokia Steel HR nach dem 20. Juni 2017
- Erforderlicher Mindeststrom: 60 mA Kabellänge: 1 m Zur Verwendung mit den meisten USB-Ladegeräten Kompatibel mit Withings und Nokia Steel HR nach dem 20. Juni 2017
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 37.5 g | Höhe: | 3.5 cm | Länge: | 5.8 cm | Breite: | 19 cm | Farbe: | Schwarz |
|
| | |
| | | |
| |