Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1359-40-39-2696 Herst.-Nr.: 380247 EAN/GTIN: 7322460075231 |
| |
|
| | |
| Elegante Hülle zum Schutz Ihres Doro 6050 oder 7060. Highlights - Schutzhülle für Mobiltelefon
- Mit Sichtfenster für externes Display
- Aussparungen für Hilfetaste und Lautsprecher
- Case schützt vor Schmutz und Kratzern
- Passend für Doro 6050 und 7060
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 39 g | Höhe: | 2.5 cm | Länge: | 8 cm | Breite: | 16 cm | Farbe: | Schwarz |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Smartphone Hülle, Smartphone Schutzabdeckung, Smartphone Schutzhülle, Smartphone Tasche, Telefontasche, smartphone schutzhülle schwarz, mobiltelefon hülle, smartphone hülle schwarz, Handytasche, HardCover, Cover, Case |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1359 | | | | | | € 2,90* | ab € 9,73* | € 10,89* | | | | | | | | | | | € 4,99* | ab € 10,00* | € 11,18* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1359 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1359 | | Versand: Lager 1359 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* | | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|