Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1359-40-39-6082 Herst.-Nr.: 1301087 EAN/GTIN: 6938818303188 |
| | |
|
| | |
| Das Yealink SIP-T53W wurde als einfach zu bedienendes, hochwertiges Business-Telefon für Führungskräfte und Geschäftsleute entwickelt. Mit dem verstellbaren 9,39 cm (3,7 Zoll) großen grafischen LCD-Display können Sie ganz einfach und flexibel einen angenehmen Bildwinkel finden, der an Ihre persönlichen und umgebungsbedingten Anforderungen angepasst ist. Der integrierte USB 2.0-Anschluss ermöglicht USB-Aufnahmen oder die Verbindung mit einem direkten drahtgebundenen/drahtlosen USB-Headset oder bis zu drei Yealink EXP50 Erweiterungsmodule. Damit ist das Yealink SIP-T53W ein leistungsstarkes und erweiterbares Bürotelefon, das optimale Desktop-Effizienz und -Produktivität bietet. Highlights - Verstellbares 9,4 cm (3,7 Zoll) großes LCD-Display
- Bis zu 12 VoIP-Konten
- Integriertes Bluetooth 4.2
- Papierschilder-freies Design
- Wandmontage möglich
- Integriertes Dualband-Wi-Fi 2.4G/5G (802.11a/b/g/n/ac)
- USB 2.0-Port für USB-Aufzeichnung, kabelgebundene/kabellose USB-Headsets und EXP50
- Dual Port Gigabit-Ethernet-Anschluss
- Power-over-Ethernet-Anschluss (IEEE 802.3af), Klasse 2
- Mit Hörgeräten kompatibler Hörer (HAC)
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 1254 g | Höhe: | 10.8 cm | Länge: | 24.3 cm | Breite: | 24.7 cm | Farbe: | Dunkelgrau |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: cordless phone, Systemtelefon, IP Phone, IP-Telefon, VoIP, VoIP Telefon, VoIP-Phone, Voice over IP, Wandtelefon, schnurloses telefon mit anrufbeantworter, wandtelefon, SIP-T53W, Business, Telefon, Desktop |
| | |
| | | Angebote (21) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1359 | | | | | | € 2,90* | ab € 89,05* | € 112,64* | | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 89,21* | € 112,65* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 90,58* | € 114,19* | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 94,13* | € 118,65* | | | | | 11 Tage | | | | | € 3,51* | ab € 94,75* | € 119,50* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1359 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1359 | | Versand: Lager 1359 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* | | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|