Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1359-40-39-7403 Herst.-Nr.: MDRE9LPL.AE EAN/GTIN: 4905524731903 |
| |
|
| | |
| Sie sind gern mit Ihrem Lieblingssound im Ohr unterwegs und lieben starke Bässe? Dann werden Sie viel Freude an diesem leichten In-Ear-Kopfhörer mit 13,5 mm-Neodym-Treiber haben. Die komfortablen Silikon-Ohrhörer liegen in zwei Größen bei, sodass Sie die Passform für einen sicheren Sitz individuell anpassen können. Highlights - Leichter In-Ear-Kopfhörer
- Tiefe Bässe, klare Höhen dank Hybrid-Treiber
- Stabiles, leichtes Kabel (1,2 m Länge)
- Komfortable, sicher sitzende Silikon-Ohrhörer
- Ohrhörer liegen in 2 Größen bei
- Mini-Klinken-Stecker in L-Form Kabel in Y-Form Empfindlichkeit: 104 dB/mW Magnet: Neodymium Membran: PET
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 45 g | Höhe: | 2.8 cm | Länge: | 5.4 cm | Breite: | 14.3 cm | Farbe: | Blau |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 4,02* | € 4,31* | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 4,39* | € 4,70* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 4,58* | € 4,90* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 4,68* | € 5,01* | | | | Lager 1359 | | | | | | € 2,90* | ab € 6,06* | € 6,46* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1359 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1359 | | Versand: Lager 1359 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* | | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|