Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JABRA EarGels Evolve 65e


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
picture_1
picture_1
Artikel-Nr.:
     1359-40-39-8941
Hersteller:
     GN Audio Germany
Herst.-Nr.:
     14101-76
EAN/GTIN:
     5706991022261
Suchbegriffe:
Kopfhörer
Ohrstöpsel für Headset
kopfhörer
Jabra EarGels & EarWings in verschiedenen Größen für das Jabra Evolve 65e.

Highlights
  • Für mehr Komfort
  • 6 x EarGels in drei verschiedenen Größen
  • 6 x EarWings in drei verschiedenen Größen
  • Einfach zu wechseln
  • Passend für Jabra Evolve 65e


Weitere Informationen:
Gewicht:
15 g
Höhe:
1.5 cm
Länge:
6 cm
Breite:
14 cm
Farbe:
Schwarz
... > Lager 1359 > Jabra > Audio
Weitere Suchbegriffe: Jabra, EarGels, EarWings, Evolve
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1359
3
€ 2,90*
ab € 9,43*
€ 13,31*
Frei Haus
ab € 9,44*
€ 13,33*
€ 4,99*
ab € 9,47*
€ 13,37*
€ 4,50*
ab € 10,14*
€ 14,27*
€ 6,70*
ab € 10,23*
€ 14,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1359
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,31*
€ 15,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,20*
€ 15,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,59*
€ 14,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,26*
€ 14,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,77*
€ 14,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,43*
€ 11,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 1359
Versand: Lager 1359
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
ab € 1.100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Jabra
14208-19
ab € 38,06*
Ähnlich
Jabra
14208-18
ab € 38,39*
Ähnlich
Jabra
14208-21
ab € 38,48*
Ähnlich
Jabra
14208-20
ab € 38,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.