Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1359-40-40-0254 Herst.-Nr.: AK-610201-030-E EAN/GTIN: 4016032301202 |
| | |
|
| | |
| Dieses 25-polige serielle Kabel ist ideal zur Verlängerung der Kabelstrecke zwischen seriellen Geräten oder direkt als Anschlusskabel verwendbar. Highlights - 25-poliges Datentransfer-Verlängerungskabel
- Maximale Sicherheit durch Schraub-Verbindung
- Kein versehentliches Entfernen der Steckers möglich
- Schnelle und einfache Installation
- Kabellänge von 3 m
- Anschluss 1: D-Sub 25 (Stecker) Anschluss 2: D-Sub 25 (Buchse) Kabellänge: 3 m Material Adern: Kupfer AWG: 28
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 320 g | Höhe: | 4 cm | Länge: | 17 cm | Breite: | 22 cm | Farbe: | Beige |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kabel, Datenkabel, Verlängerungskabel, Anschlusskabel. |
| | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 3,71* | € 5,45* | | | | Lager 1359 | | | | | | € 2,90* | ab € 3,92* | € 5,46* | | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 4,01* | € 5,58* | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 4,10* | € 5,70* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 4,48* | € 6,20* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1359 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1359 | | Versand: Lager 1359 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* | | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|