Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TP-Link TL-SG1008MP 8-Port Gigabit PoE+ Switch


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
picture_1
picture_1
picture_2
picture_3
picture_4
Artikel-Nr.:
     1359-40-40-5623
Hersteller:
     TP-Link
Herst.-Nr.:
     TL-SG1008MP
EAN/GTIN:
     6935364086770
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Business-Switch
Ethernet Modul
Ethernetmodul
Netzwerkmodul
Der 8-Port-Gigabit-Desktop-/Rackmount-PoE-Switch TL-SG1008MP unterstützt auf allen Ports den PoE+-Standard. Er bietet somit einen einfachen Weg zur Netzerweiterung, wodurch Spannung und Daten mit nur einem einzigen Kabel übertragen werden können.
Mit der maximalen Ausgangsleistung von 126 W (max. 30 pro Port) kann der TL-SG1008PE mehr Geräte (wie z.B. Access-Points, IP-Kameras oder IP-Telefone) gleichzeitig speisen. Durch die innovative Green-IT reduziert der Switch seinen Energieverbrauch und verbessert so die Ökobilanz Ihres Netzes.

Highlights
  • Desktop Switch mit 8 Gigabit-RJ45-PoE+-Ports
  • Zur einfachen Erweiterung Ihres Heim- oder Büronetzes arbeitet der Switch mit IEEE802.3 af/at-konformen PDs zusammen
  • Innovative Green-IT-Technologie zur Reduzierung des Energieverbrauchs
  • Unterstützt den PoE-Standard mit Leistungsaufnahmen von 126 W / bis zu 30 W per Port
  • Plug-and-Play! Keine Konfiguration notwendig


  • Switchingkapazität: 16 Gbps Wärmeabgabe
  • 33,74 BTU/h (keine PD angeschlossen)
  • 492,56 BTU/h (mit 126W PD angeschlossen)
Weitere Informationen:
Gewicht:
2137 g
Höhe:
8.3 cm
Länge:
24.6 cm
Breite:
40.7 cm
Farbe:
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: PoE Switch, SoHo-Switch, soho switch, switch, poe, 8-port, desktop
Angebote (25)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1359
20
€ 2,90*
ab € 70,79*
€ 77,54*
3 Tage
152
€ 4,50*
ab € 70,88*
€ 77,55*
5 Tage
14
€ 6,00*
ab € 70,99*
€ 77,63*
€ 6,78*
ab € 71,85*
€ 79,07*
Frei Haus
ab € 73,21*
€ 80,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1359
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,54*
€ 92,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,59*
€ 91,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,31*
€ 89,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,86*
€ 89,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,79*
€ 84,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 1359
Versand: Lager 1359
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
ab € 1.100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.