Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1359-40-40-7376 Herst.-Nr.: 915005750101 EAN/GTIN: 8718696171189 |
| |
|
| | |
| Das Hue Play Verlängerungskabel kann verwendet werden, um entweder den Abstand zwischen dem Versorgungsgerät und dem ersten Hue Play Lichtpunkt oder den Abstand zwischen den Lichtpunkten zu vergrößern. Die maximale Systemlänge pro Lampe beträgt 7 Meter. Highlights - 5 Meter Verlängerungskabel
- Nur mit Hue Play kompatibel
- Für mehr Abstand zwischen dem Versorgungsgerät und dem ersten Hue Play Lichtpunkt
- Anschluss von 3 Hue Lightbars
- Volle Kontrolle über Mobilgeräte via Hue Bridge
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 132 g | Höhe: | 5.7 cm | Länge: | 9 cm | Breite: | 14 cm | Farbe: | Schwarz |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1359 | | | | | | € 2,90* | ab € 11,70* | € 16,65* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 11,71* | € 16,66* | | | | | 20 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 11,95* | € 16,99* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 13,01* | € 19,21* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1359 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1359 | | Versand: Lager 1359 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* | | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|