Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALE OAW-AP514-RW


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     1359-40-40-7818
Hersteller:
     Alcatel
Herst.-Nr.:
     OAW-AP514-RW
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
AP
Access
Point
Dichte
Die Campus Access Points der OmniAccess 510-Serie ist mit 802.11ax-Technologie entwickelt, um Hochleistungszugang für Mobile und (IOT) Geräte in Umgebung mit hoher Dichte zu liefern.

Highlights
  • Campus Access Points
  • Mit 802.11ax-Technologie entwickelt
  • Low Density Parity Check (LDPC) für hocheffiziente Fehlerkorrektur und erhöhtem Durchsatz
  • Vier (weibliche) RP-SMA Anschlüsse für externe Dual Bandantennen
  • Optimiert für Deckenmontage
  • Ideal für Umgebungen mit hoher Dichte, z. B. Schulen, Einzelhandel
  • Enthält Bluetooth 5 und ZigBee-Funkgeräte für den IoT-Anwendungsfall
  • PoE, USB 2.0


Weitere Informationen:
Gewicht:
0 g
Höhe:
0 cm
Länge:
0 cm
Breite:
0 cm
Farbe:
Weiß
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.434,31*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.567,94*
€ 1.865,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.563,24*
€ 1.860,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.515,95*
€ 1.803,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.479,95*
€ 1.761,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.434,31*
€ 1.706,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.