Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson WorkForce ES-50 Mobiler Scanner


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Epson WorkForce ES-50
Epson WorkForce ES-50
Epson WorkForce ES-50
Epson WorkForce ES-50
Epson WorkForce ES-50
Epson WorkForce ES-50
Epson WorkForce ES-50
Epson WorkForce ES-50
Artikel-Nr.:
     1359-40-40-8931
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     B11B252401
EAN/GTIN:
     8715946656908
Suchbegriffe:
Document Scanner
Dokumentenscanner
Einzug Scanner
Einzelblattscanner
Der WorkForce ES-50 ist einfach zu bedienen, einzurichten und zu transportieren dank seines platzsparenden Designs. Er wird über das im Lieferumfang enthaltene USB-Kabel vom Laptop oder PC mit Strom versorgt. Er eignet sich ideal für kleine Büros und Home Offices mit begrenztem Platz, wo eine einfache Scanlösung erforderlich ist.

Highlights
  • Mobiler Scanner
  • Scangeschwindigkeit bis zu 5,5 s/Seite
  • Auflösung bis zu 600 x 600 dpi
  • Hi-Speed USB kompatibel mit dem USB 2.0-Standard
  • JPEG, PDF, Scannen zu durchsuchbare PDF, PDF/A


  • Scangeschwindigkeit bis zu 5,5 Sekunden/Seite
  • Enthaltene Software: Epson Scan 2, Epson ScanSmart
  • Treiber: WIA, SANE (Linux), ICA (Mac) Features
  • One keypress
  • RGB Farbabfall
  • Leere Seiten überspringen
  • Lochentfernung
  • Erweiterte Bildbearbeitung
  • Vordefinierte Einstellungen
  • Automatische Bereichsaufteilung
  • Automatische Schieflagenkorrektur
  • Automatische Schwarzweiß/Farbe Erkennung
  • RGB
  • Farbverbesserung
  • Doppelte Bildausgabe (nur Windows)
  • Automatische Bilddrehung
  • Textverbesserung
  • Kantenglättung
  • Verbesserte Cropping-Funktion für automatische Größenanpassung
  • Entrasterung
Weitere Informationen:
Gewicht:
560 g
Höhe:
6.5 cm
Länge:
14 cm
Breite:
33 cm
Farbe:
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: Portable Scanner, LED-Drucker, epson dokumentenscanner, portable scanner, JPEG, PDF, Scannen, zu
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
17
€ 13,00*
ab € 102,63*
€ 124,99*
19 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 105,28*
€ 128,36*
Lager 1359
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 116,35*
€ 141,64*
14 Tage
nicht lagernd
€ 3,51*
ab € 121,17*
€ 147,23*
€ 4,50*
ab € 121,05*
€ 147,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1359
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 141,64*
€ 168,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 140,03*
€ 166,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 130,40*
€ 155,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 126,31*
€ 150,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 116,35*
€ 138,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 1359
Versand: Lager 1359
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
ab € 1.100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epson
B12B819451
ab € 27,22*
Zubehör
Epson
CP03RTBSB252
ab € 43,88*
Zubehör
Epson
CP04RTBSB252
ab € 64,25*
Zubehör
Epson
CP05RTBSB252
ab € 76,15*
Zubehör
Epson
CP03OSSWB252
ab € 104,24*
Zubehör
Epson
CP04OSSWB252
ab € 64,28*
Zubehör
Epson
B12B819481
ab € 11,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.