Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ruckus Switch ICX7850-48FS-E2 48-Port


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     1359-40-41-0676
Hersteller:
     Ruckus
Herst.-Nr.:
     ICX7850-48FS-E2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Switch
Port
SFP
VLAn
Alle Ruckus ICX 7850-Modelle bieten zwei Netzteil-Steckplätze, 5 oder 6 Lüftereinschub-Steckplätze auf der Rückseite, einen RJ-45-Ethernet-Port für Out-of-Band-Netzwerkmanagement, einen USB-Typ-C Port für die Konsolenverwaltung, einen RJ-45-Port für die serielle Konsolenverwaltung und einen USB-Typ-A-Port für die externe Dateispeicherung.


Highlights
  • 48x 1/10 GbE SFP+ Ports mit 128/256 bit MACsec und LRM Support
  • 8x 40/100 Gbps QSFP28 Ports mit nativem 40 GbE oder 100 GbE Support, Breakout in 4x10 GbE oder 4x25 GbE
  • Bis zu 8 der QSFP28-Ports als Stacking-Ports nutzbar
  • Inklusive 2 Hot-Swap-fähige Netzteile mit Lastverteilung
  • Bis zu 5x Hot-Swap-fähige Lüfterbaugruppen mit umkehrbaren Luftstromoptionen (Stromversorgungen und FAN-Luftströme müssen gleich sein)
  • Switching-Kapazität: bis zu 2,56 Tbit / s


Weitere Informationen:
Gewicht:
13220 g
Höhe:
21.5 cm
Länge:
56 cm
Breite:
60.5 cm
Farbe:
Schwarz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25.124,34*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25.378,71*
€ 30.200,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25.283,88*
€ 30.087,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25.124,34*
€ 29.897,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.