Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 1359-40-41-1900 Herst.-Nr.: 1950-79 EAN/GTIN: 5706991022032 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Der Jabra Link 950 hilft dabei, die Produktivität zu steigern, indem er Ihnen die Verwendung eines USB-Headset mit Ihrem Tischtelefon oder sowohl mit einem Tischtelefon als auch mit einem Softphone ermöglicht. Dank einfacher Anrufverwaltung können Sie auf Knopfdruck nahtlos zwischen den verbundenen Endgeräten wechseln. Eingehende Anrufe werden automatisch an das jeweilige Telefon weitergeleitet, das den Anruf annimmt. Highlights - Einfache Anrufverwaltung
- Unauffälliges Design
- LED-Anzeige
- USB-A Variante
- Einfache Installation
- Kompatibel mit gängigen Tischtelefonen und Softphones
- Kabellänge (Micro-USB-Kabel für Verbindung mit USB-Host): 1,5 m Für die Verwendung mit dem Jabra Evolve 40, Jabra Evolve 80, Jabra GN 1000 sowie anderen Jabra-Geräten, sofern der Jabra Link 360 Bluetooth-Adapter genutzt wird, ist ein Netzteil erforderlich
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Gewicht: | 259 g | Höhe: | 5.8 cm | Länge: | 9.7 cm | Breite: | 14.5 cm | Farbe: | Schwarz |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (9) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 1359 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 2,90* | ab € 83,61* | € 104,69* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 84,23* | € 104,70* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,99* | ab € 83,93* | € 105,02* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,78* | ab € 85,93* | € 106,61* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 27 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,90* | ab € 86,10* | € 106,96* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 1359 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 1359 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 1359 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* | ![](/p.gif) | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|