Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kurth KE7801 Kabeltester Set und Leitungssucher Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
picture_1
picture_1
Artikel-Nr.:
     1359-40-41-6171
Hersteller:
     KURTH ELECTRONIC
Herst.-Nr.:
     0.49470-8
EAN/GTIN:
     4260245852802
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelader-Prüfgerät
Kabelprüfgerät
Kabeltester
Verdrahtungsprüfer
Das Kabeltester- und Leitungssucher-Kit KE7801?ist die ideale Grundausstattung für alle Techniker bei der Kabel- und Fehlersuche in Telefon- und Datennetzwerken.
Das KE7801-Set kombiniert zwei KE7000 mit dem KE801 Kupfer & LWL Kit. Dieses verfügt wie das KE301 Classic Kit über einen RJ11-Stecker, zwei Krokodilklemmen und eine Durchgangsprüfung via LED. Zusätzlich verfügt es wie das KE701 Telco Kit über einen RJ45-Stecker zur Erkennung aktiver Netzwerkverbindungen und Zuordnung des aktiven Datenports am z.B. Switch. Eine Durchgangsprüfung mit widerstandsabhängigem Ton ermöglicht eine schnelle Beurteilung des Kabelzustandes. Es ist außerdem vor versehentlichem Kontakt mit 230 V Netzspannung bis zu 500 V überspannungsgeschützt.
Das KE7801-Set mit dem einzigartigen KE801 Kupfer & LWL Kit erweitert den Funktionsumfang zusätzlich um eine Rotlichtquelle, welche eine visuelle Durchgangsprüfung in faseroptischen Netzen ermöglicht (VFL). Durch die Koax F-Buchse ist auch eine Verfolgung von Koaxialkabeln möglich.

Highlights
  • Kabeltester-Set:
  • Prüft Telefon- (RJ11), Daten- (RJ45) sowie Koax-Leitungen
  • Prüft auf Durchgang, Unterbrechung, Kurzschluss, Vertauschung, Schirm, Mehrfachfehler
  • Geräte-Paar zeigt Fehler an beiden Seiten an
  • Erkennung aktiver Switche am fernen Leitungsende
  • Überspannungsschutz bis 60 V
  • Kabelsucher-Kit:
  • Identifizierung von Kabeln und Adernpaaren
  • Signaleinspeisung auf aktive Telefon- und Datenleitungen
  • Überspannungsschutz bis 500 V
  • RJ45-Stecker, Datenport-Test und Portfinder-Funktion
  • Visuelle LWL-Durchgangsprüfung (VFL)


  • KE7801??zuverlässig, robust und kostengünstig. Technische Daten KE7000 Ethernet FlexiTest
  • Kabeltypen: UTP 4paarig, STP, FTP, 568A, 568B, USOC, Koax (Adapter optional erhältlich)
  • Fehleranzeige: Kurzschluss, Unterbrechungen, gekreutzte Doppeladern, Vertauschungen, Schirm ja/nein
  • Kabellänge: max. 150 m
  • Standzeit: Ca. 100 Stunden
  • Batterie: 9 V Blockbatterie
  • Abmessungen: 160 x 95 x 35 mm
  • Gewicht: 160 g ohne Batterie
  • Gehäuse: Schlagfestes ABS mit Fallschutz
  • Betriebstemperatur: 0 bis 50 Grad C Technische Daten KE801 Kupfer & LWL Suchsignalsender
  • Flexible Prüfschnur: 25 cm
  • Prüfschnuranschluss: 2x Banane mit Krokoklemmen, 1x RJ11 Stecker, 1x RJ45 Stecker
  • Zusätzliche Prüfschnittstellen: 2,5 mm universal LWL Ferrule, Koax F-Buchse
  • Funktionen: Durchgangsprüfung mit LED + Ton, Widerstandstest durch Frequenzänderung, Low Batt-Anzeige durch blinkende LED, Automatische Abschaltung nach 45 Min., Deaktivierung der Abschaltung, Gerät-Einschaltkontrolle mit LED, Anzeige ALTernierende Freq. mit blink. LED, Anzeige SOLID Freq. mit stehender LED, Datenport-Test durch Portfinder-Funktion, Laser-Lichtquelle (VFL) Weitere Details KE801 Kupfer & LWL Suchsignalsender
  • Suchfrequenzen: 6 Frequenzen wählbar; SOLID: 1000, 2600, 577,5 Hz and ALT: 1000/800, 2600/1900, 577,5 Hz pulsierend Genauigkeit <±1% (Quartz)
  • Reichweite: Maximale Kabellänge bis zu 15 km ohne Belastung, Ton auf kurzgeschlossener Ader bis 250 m
  • Sendeleistung: Hohe Sendeleistung mit 9 V Batterie, 9.0 V PP ohne Last 10 dBm bei 600 Ohm, 9 dBm bei 100 Ohm, 7,5 dBm bei 50 Ohm
  • Überspannungsschutz: 500 V AC/DC
  • Abmessungen/Gewicht: 68 x 96 x 25 mm / 150 g ohne Batterie
  • Zusätzliche Leistungsmerkmale: Zugentlastung der Prüfschnüre, Goldbeschichtete Kontakte, Getrenntes Batteriefach
Weitere Informationen:
Gewicht:
2518 g
Höhe:
28 cm
Länge:
33 cm
Breite:
41 cm
Farbe:
Blau
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 496,55*
€ 570,15*
€ 4,99*
ab € 582,11*
€ 658,46*
Lager 1359
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 597,57*
€ 677,40*
Preise: Lager 1359
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 677,40*
€ 806,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 666,59*
€ 793,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 638,35*
€ 759,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 626,55*
€ 745,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 597,57*
€ 711,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 1359
Versand: Lager 1359
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
ab € 1.100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.