Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ruckus R750 Wi-Fi 6 Accesspoint


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Ruckus Wireless ZoneFlex R750 2400 Mbit/s Weiß Power over Ethernet (PoE)
Ruckus Wireless ZoneFlex R750 2400 Mbit/s Weiß Power over Ethernet (PoE)
Ruckus Wireless ZoneFlex R750 2400 Mbit/s Weiß Power over Ethernet (PoE)
Ruckus Wireless ZoneFlex R750 2400 Mbit/s Weiß Power over Ethernet (PoE)
Artikel-Nr.:
     1359-40-42-2395
Hersteller:
     Ruckus
Herst.-Nr.:
     901-R750-WW00
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Access Point
AccessPoint
Drahtlose Basisstation
WLAN Access-Point
Der R750 erfüllt die wachsenden Kundenanforderungen in Verkehrsknotenpunkten, Auditorien, Konferenzzentren und anderen stark frequentierten Innenräumen. Es ist die perfekte Wahl für datenintensives Streaming von Multimedia-Anwendungen wie 4K-Videoübertragungen und unterstützt latenzempfindliche Sprach- und Datenanwendungen mit strengen Dienstqualitätsanforderungen. Das R750 lässt sich auch einfach über die physischen und virtuellen Cloud-Verwaltungsoptionen von Ruckus verwalten.
In Kombination mit der Ruckus Ultra-High-Density Technology Suite, die nur im Ruckus Wi-Fi-Portfolio enthalten ist, verbessert das R750 die Netzwerkleistung durch eine Kombination aus patentierten drahtlosen Innovationen und Lernalgorithmen erheblich.

Highlights
  • High-End-Dualband-WLAN-6-AP mit zwei gleichzeitigen Verbindungen
  • Unterstützt 8 räumliche Streams (4x4: 4 bei 5 GHz, 4x4: 4 bei 2,4 GHz)
  • Mit OFDMA- und MU-MIMO-Funktionen verwaltet effizient bis zu 1024 Client-Verbindungen
  • Airtime Decongestion: Erhöht den durchschnittlichen Netzwerkdurchsatz in stark überlasteten Umgebungen
  • Transient Client-Verwaltung: Reduziert den Interferenzverkehr von nicht verbundenen Wi-Fi-Geräten
  • BeamFlex + Antennen: Erweiterte Abdeckung und optimierter Durchsatz mit patentierten Richtantennen und Funkmustern


  • 1x 2,5-Gbit / s-Ethernet-Port
  • 1x 1-Gbit / s-Ethernet-Port
  • Power over Ethernet (802.3af / at / bt) mit einem Kabel der Kategorie 5 / 5e / 6
  • LLDP Wi-Fi-Standards
  • IEEE 802 / 11a / b / g / n / ac / ax Unterstützte Tarife
  • 802.11ax: 4 bis 2400 Mbit / s
  • 802.11ac: 6,5 bis 1732 Mbit / s
  • 802.11n: 6,5 bis 600 Mbit / s
  • 802.11a / g: 6 bis 54 Mbit / s
  • 802.11b: 1 bis 11 Mbit / s Unterstützte Kanäle
  • 2,4 GHz: 1-13
  • 5 GHz: 36-64, 100-144, 149-165 Antennentyp
  • BeamFlex + adaptive Antennen mit Polarisationsdiversity
  • Adaptive Antenne mit über 4.000 einzigartigen Antennenmustern pro Band Mesh
  • SmartMesh Wireless Meshing-Technologie. Selbstheilendes Mesh IP
  • IPv4, IPv6, Dual-Stack VLAN
  • 802.1Q (1 pro BSSID oder dynamisch pro Benutzer basierend auf RADIUS)
  • VLAN-Pooling
  • Port-basiert Montage
  • Wand
  • Akustikdecke
  • Schreibtisch
  • Sichere Halterung (separat erhältlich)
Weitere Informationen:
Gewicht:
1370 g
Höhe:
9.5 cm
Länge:
23.5 cm
Breite:
25 cm
Farbe:
Weiß
Weitere Suchbegriffe: ruckus access point, access point, AP, Access, Point, R750
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
99
€ 1,00*
ab € 963,29*
€ 1.065,82*
Lager 1359
8
€ 2,90*
ab € 960,55*
€ 1.065,82*
Preise: Lager 1359
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.065,82*
€ 1.268,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.064,59*
€ 1.266,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.014,54*
€ 1.207,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 986,80*
€ 1.174,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 960,55*
€ 1.143,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 1359
Versand: Lager 1359
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
ab € 1.100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.