Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  > Artikel

Ruckus H510 Fiber Backpack, GPON, EPON


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     1359-40-42-2752
Hersteller:
     Ruckus
Herst.-Nr.:
     P01-0500-0000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Back Pack
Backpack
Bag Pack
Bagpack
Fiber Backpack P01-0500-0000 erweitert das H510 um GPON- und Active Fibre-Backhaul-Unterstützung. P01-0500-000 kann zusammen mit H510 installiert oder als eigenständige Einheit verwendet werden. Beinhaltet ein kurzes Ethernet-Kabel für die PoE-Ausgabe.
Enthält keine optischen SFP-Module oder Gleichstromversorgungen. Gleichstromversorgung ist erforderlich und muss separat erworben werden (902-0170-EU00).

Highlights
  • H510 Fiber Backpack, GPON, EPON
  • Erweitert das H510 um GPON- und Active Fibre-Backhaul-Unterstützung
  • Inklusive Ethernet-Kabel für die PoE-Ausgabe
  • Gleichstromversorgung muss separat erworben werden
  • Zusammen mit H510 installiert oder als eigenständige Einheit verwendet werden


Weitere Informationen:
Gewicht:
0 g
Höhe:
0 cm
Länge:
0 cm
Breite:
0 cm
Farbe:
Grau
Weitere Suchbegriffe: Rucksack, rucksack grau, back pack, H510, Fiber, GPON
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 401,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 471,24*
€ 560,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 465,10*
€ 553,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 432,70*
€ 514,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 422,92*
€ 503,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 401,59*
€ 477,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.