Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIGITUS CAT 6 S-FTP Patchk. Cu, LSZH AWG 27/7,0,5 m,10er,GR


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
picture_1
picture_1
Artikel-Nr.:
     1359-40-42-5136
Hersteller:
     ASSMANN Electronic
Herst.-Nr.:
     DK-1644-005-10
EAN/GTIN:
     4016032441434
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Cat5
Kat5
Cat6
Kat6
Das DIGITUS Professional CAT 6 S/FTP Patchkabel wurde speziell entwickelt, um allen Ansprüchen in den verschiedenen Anwendungsbereichen gerecht zu werden. Eine einfache Identifizierung der Kategorie 6 wird durch die rote Einfärbung der Stecker ermöglicht. Durch den LSZH-Außenmantel wird bestes Brandverhalten und niedrige Rauchemission gewährleistet.

Highlights
  • Besitzt eine angespritzte Knickschutzhülle
  • Tülle besitzt Rasthebelschutz
  • Einfache Identifizierung der Kategorie
  • LSZH AWG 27/7
  • 2x RJ45-Stecker (8P8C)


  • Hauben mit Knickschutz, Zugentlastung und Rasthebelschutz Längenbezeichnung auf den Hauben Innenleiter: Kupfer (Cu) LSZH-Außenmantel (Low Smoke Zero Halogen) Rot gefärbter Stecker mit Metallschirmung für eine einfache Identifizierung der Kategorie 6 (250 Mhz)
Weitere Informationen:
Gewicht:
260 g
Höhe:
9.5 cm
Länge:
18.8 cm
Breite:
19.5 cm
Farbe:
Grau
Weitere Suchbegriffe: Cat7, Kat7, Patch-Kabel, Patchkabel, patch-kabel cat6 s/ftp 0,5m, patch kabel, patch-kabel sftp, Kabel, LSZH, Rasthebelschutz
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1359
9
€ 2,90*
ab € 7,70*
€ 10,78*
€ 6,78*
ab € 7,71*
€ 10,79*
€ 4,50*
ab € 7,89*
€ 11,04*
39 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 8,18*
€ 11,45*
Frei Haus
ab € 8,83*
€ 12,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1359
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,78*
€ 12,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,67*
€ 12,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,23*
€ 12,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,79*
€ 11,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,28*
€ 11,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,70*
€ 9,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 1359
Versand: Lager 1359
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
ab € 1.100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.