Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

topp Gaming Remus red/blue - Smartphone Controller


Menge:  Stück  
Produktinformationen
picture_1
picture_1
picture_2
Artikel-Nr.:
     1359-40-42-6348
Hersteller:
     KOMSA Systems
Herst.-Nr.:
     STK-7007F1-tG-c
EAN/GTIN:
     4029164124984
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Controller
topp-Zubehör topp-gaming
gaming-zubehör
handy-controller
Mehr Präzision. Maximaler Komfort.
Der Alptraum für jeden Gegner! Mit dem Smartphone Controller Remus wird jede Hürde, jedes neue Level und jeder Endboss zur spielerischen Leichtigkeit. Für Mobile Gaming optimiert, setzt der perfekt ausbalancierte Bluetooth-Controller von topp komplett neue Maßstäbe. Unbegrenzte Möglichkeiten, unvergleichlicher Komfort und Zockspaß bis die Finger glühen mit einer Akkulaufzeit von bis zu 12 h steht dem ultimativen Spieleerlebnis nichts mehr im Weg.
Wir gehen keine Kompromisse ein, denn mithilfe der topp Gaming App sind alle Controller-Tasten für jedes touch-gesteuerte Game frei belegbar. Über die App stellen wir bereits vorkonfigurierte Presets für eine Vielzahl an Spielen bereit. Außerdem können jederzeit eigene Setups erstellt werden. OWN YOUR GAME mit Remus!

Highlights
  • Ergonomisch perfekt ausbalanciert
  • Individuelle Tastenbelegung für jedes touchgesteuerte Game
  • 300 mA Akku für bis zu 12 Stunden Gaming-Spaß
  • Android kompatibel inkl. kostenfreier topp Gaming App
  • Maximale Sicht für die volle Konzentration
  • Flexibel größenverstellbar für Smartphones bis 160 mm


  • Kompatibilität Android (>5.0) Smartphonemaße
  • 80 165 mm Höhe
Weitere Informationen:
Gewicht:
335 g
Höhe:
4.6 cm
Länge:
13.4 cm
Breite:
21.5 cm
Farbe:
Rot
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 34,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,40*
€ 56,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,87*
€ 55,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,61*
€ 53,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,43*
€ 49,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,43*
€ 48,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,51*
€ 41,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.