Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TP-Link Archer T2U AC600 Dualband WLAN USB Stick (433 MBit/s)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
picture_1
picture_1
picture_2
picture_3
picture_4
Artikel-Nr.:
     1359-40-42-6399
Hersteller:
     TP-Link
Herst.-Nr.:
     Archer T2U
EAN/GTIN:
     6935364089917
Suchbegriffe:
Tischnetzgerät
Tischnetzteil
USB Netzwerk Adapter
USB Netzwerkadapter
Der Archer T2U empfängt WLAN-Signale auf zwei separaten Bändern. Durch die Unterstützung der 256QAM-Technologie wird die Datenrate bei 2,4 GHz von 150 Mbps auf 200 Mbps erhöht, was eine um 33 % schnellere Leistung ermöglicht. Mit einer Datenrate von bis zu 433 Mbit/s auf dem 5GHz-Band ist der Archer T2U die perfekte Wahl für bandbreitenintensive Anwendungen wie Online-Gaming und HD-Videostreaming.

Highlights
  • Kompakter USB-WLAN-Stick mit dem 802.11ac-Standard
  • Dualband-Verbindung für ruckelfreies HD-Videostreaming und Onlinegaming
  • Maximale Geschwindigkeit: 433 Mbps auf 5 GHz oder 150 Mbps auf 2,4 GHz
  • Kompatibel zu 802.11a/b/g/n-Produkten
  • Unterstützt Windows 10/8.1/8/7/XP und Mac OS X
  • Einfache Konfiguration über das mitgelieferte Tool
  • Modisch, kompaktes Design, ideal für den Einsatz unterwegs


Weitere Informationen:
Gewicht:
76 g
Höhe:
3 cm
Länge:
13.4 cm
Breite:
14.3 cm
Farbe:
Schwarz
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
89
€ 7,50*
ab € 9,04*
€ 12,54*
€ 5,95*
ab € 10,43*
€ 14,44*
Lager 1359
23
€ 2,90*
ab € 11,47*
€ 15,86*
€ 6,78*
ab € 11,48*
€ 15,87*
€ 4,00*
ab € 12,44*
€ 17,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1359
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,86*
€ 18,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,71*
€ 18,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,98*
€ 17,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,33*
€ 17,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,72*
€ 16,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,47*
€ 13,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 1359
Versand: Lager 1359
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
ab € 1.100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TP-Link
Archer T4U
ab € 17,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.